Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Alimentatore per WÜDOMO

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Alimentatore per WÜDOMO

Alimentatore per moduli luce ed automazione sistema domotico
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Modulo per il comando luci  WÜDOMO

Modulo per il comando luci WÜDOMO

Modulo per comando automazioni  WÜDOMO

Modulo per comando automazioni WÜDOMO

Cronotermostato  SMART KORE

Cronotermostato SMART KORE

Cavo bus per domotica

Cavo bus per domotica

Automazione

Automazione

Tecnologia di collegamento

Tecnologia di collegamento

Smart Gateway

Smart Gateway

Modulo fancoil 3 velocità WÜDOMO

Modulo fancoil 3 velocità WÜDOMO

Tecnologia di collegamento

Tecnologia di collegamento

Wireless Smart Switch

Wireless Smart Switch

Cerniera per mobili TIOMOS 155 click-on TIOMOS 160

Cerniera per mobili TIOMOS 155 click-on TIOMOS 160

Tecnologia di collegamento

Tecnologia di collegamento

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Transpallet manuale

Transpallet manuale

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tubo corrugato in acciaio inox

Tubo corrugato in acciaio inox

Troncatrice inclinabile KTS 300-L

Troncatrice inclinabile KTS 300-L

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Proiettore a LED per interni e esterni

Proiettore a LED per interni e esterni

Bussola rinforzata TX Attacco da 1/2 pollice, TX

Bussola rinforzata TX Attacco da 1/2 pollice, TX

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah

Caricabatterie auto POWER-SUPPLY, 12 V, 100 A, per caricare batterie con capacità 20-1200 Ah

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT

Termostato ambiente elettro-meccanico

Termostato ambiente elettro-meccanico

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Elettrodo rutile

Elettrodo rutile

Interruttore d'anta fissaggio a vite

Interruttore d'anta fissaggio a vite

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Pantaloni da lavoro One

Pantaloni da lavoro One

Tecnologia di collegamento

Tecnologia di collegamento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Livella mini

Livella mini

Segatrice a nastro portatile PBS 105

Segatrice a nastro portatile PBS 105

Lampadina a scarica di gas per i conducenti amanti dei fari allo xeno originali (devono essere già montati di fabbrica)

Lampadina a scarica di gas per i conducenti amanti dei fari allo xeno originali (devono essere già montati di fabbrica)

Coltello per pellicola per mascheratura Lama con rivestimento speciale

Coltello per pellicola per mascheratura Lama con rivestimento speciale

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Valvola a sfera alta pressione

Valvola a sfera alta pressione

Guarnitura anta scorrevole esterna

Guarnitura anta scorrevole esterna

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Punta per martelli

Punta per martelli

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S