Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ribattino a testa svasata
Ribattino a testa svasata - 1
Ribattino a testa svasata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ribattino a testa svasata

Alluminio DIN 661

  • Norme: DIN 661
  • Materiale: Alluminio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 26

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro albero Diametro esterno boccola Lunghezza Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
0922430414
4 mm 3,87 mm 14 mm 7 mm
1000 pz.
0922430208
2 mm 1,87 mm 8 mm 3,5 mm
2000 pz.
0922430308
3 mm 2,87 mm 8 mm 5,2 mm
2000 pz.
0922430306
3 mm 2,87 mm 6 mm 5,2 mm
2000 pz.
0922430310
3 mm 2,87 mm 10 mm 5,2 mm
2000 pz.
0922430316
3 mm 2,87 mm 16 mm 5,2 mm
1000 pz.
0922430408
4 mm 3,87 mm 8 mm 7 mm
1000 pz.
0922430406
4 mm 3,87 mm 6 mm 7 mm
1000 pz.
0922430410
4 mm 3,87 mm 10 mm 7 mm
1000 pz.
0922430412
4 mm 3,87 mm 12 mm 7 mm
5000 pz.
0922430416
4 mm 3,87 mm 16 mm 7 mm
1000 pz.
0922430512
5 mm 4,82 mm 12 mm 8,8 mm
1000 pz.
0922430510
5 mm 4,82 mm 10 mm 8,8 mm
1000 pz.
0922430516
5 mm 4,82 mm 16 mm 8,8 mm
1000 pz.
0922430520
5 mm 4,82 mm 20 mm 8,8 mm
500 pz.
0922430612
6 mm 5,82 mm 12 mm 10,5 mm
500 pz.
0922430620
6 mm 5,82 mm 20 mm 10,5 mm
500 pz.
0922430625
6 mm 5,82 mm 25 mm 10,5 mm
250 pz.
0922430812
8 mm 7,76 mm 12 mm 14 mm
500 pz.
0922430810
8 mm 7,76 mm 10 mm 14 mm
500 pz.
0922430816
8 mm 7,76 mm 16 mm 14 mm
250 pz.
0922430825
8 mm 7,76 mm 25 mm 14 mm
250 pz.
0922430820
8 mm 7,76 mm 20 mm 14 mm
250 pz.
0922430850
8 mm 7,76 mm 50 mm 14 mm
1 pz.
0922430450
4 mm 3,87 mm 50 mm 7 mm
1000 pz.
0922430420
4 mm 3,87 mm 20 mm 7 mm
2500 pz.