Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite Amo III
Vite Amo III - 1
Vite Amo III - 2
Vite Amo III - 3
Vite Amo III - 4
Vite Amo III - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite Amo III

La vite per il fissaggio distanziato senza tassello, privo di tensione, per telai di porte interne in legno

  • Diametro filettatura: 5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Azionamento interno: AW20

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro filettatura Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
023453070
70 mm 5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
023453080
80 mm 5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
023453090
90 mm 5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
023453050
50 mm 5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
023453060
60 mm 5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
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
Testa cilindrica ridotta



Filetto intero



Montaggio passante



Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma



Grazie alla testa ridotta affonda completamente e la guarnizione aderisce perfettamente



Fissaggio privo di tensione grazie al filetto intero


  • evita la deformazione del telaio che si riscontra con l’impiego di una vite tradizionale

  • evita l’indebolimento del telaio causato dalle vibrazioni di apertura/ chiusura della porta


Assenza di forze espansive durante l’avvitamento, tipiche dei tasselli ad espansione



Intaglio AW20


  • maggiore durata dell’inserto

  • nessun effetto di fuoriuscita

  • ottima trasmissione di forza


Semplice e rapido smontaggio

Indicazione

Su calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato e calcestruzzo alleggerito eseguire un preforo Ø 4 mm senza percussione


Non è necessario il preforo su cemento spugno e legno tenero


Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno due pareti