Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite Amo III
Vite Amo III - 1
Vite Amo III - 2
Vite Amo III - 3
Vite Amo III - 4
Vite Amo III - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite Amo III

La vite per il fissaggio distanziato senza tassello, privo di tensione, per telai di porte interne in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Testa cilindrica ridotta



Filetto intero



Montaggio passante



Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma



Grazie alla testa ridotta affonda completamente e la guarnizione aderisce perfettamente



Fissaggio privo di tensione grazie al filetto intero


  • evita la deformazione del telaio che si riscontra con l’impiego di una vite tradizionale

  • evita l’indebolimento del telaio causato dalle vibrazioni di apertura/ chiusura della porta


Assenza di forze espansive durante l’avvitamento, tipiche dei tasselli ad espansione



AW20


  • maggiore durata dell’inserto

  • nessun effetto di fuoriuscita

  • ottima trasmissione di forza


Semplice e rapido smontaggio

Indicazione

Su calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato e calcestruzzo alleggerito eseguire un preforo Ø 4 mm senza percussione


Non è necessario il preforo su cemento spugno e legno tenero


Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno due pareti

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.