Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite Amo III
La vite per il fissaggio distanziato senza tassello, privo di tensione, per telai di porte interne in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Testa cilindrica ridotta
Filetto intero
Montaggio passante
Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma
Grazie alla testa ridotta affonda completamente e la guarnizione aderisce perfettamente
Fissaggio privo di tensione grazie al filetto intero
- evita la deformazione del telaio che si riscontra con l’impiego di una vite tradizionale
- evita l’indebolimento del telaio causato dalle vibrazioni di apertura/ chiusura della porta
Assenza di forze espansive durante l’avvitamento, tipiche dei tasselli ad espansione
Intaglio RW20
- maggiore durata dell’inserto
- nessun effetto di fuoriuscita
- ottima trasmissione di forza
Semplice e rapido smontaggio
Su calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato e calcestruzzo alleggerito eseguire un preforo Ø 4 mm senza percussione
Non è necessario il preforo su cemento spugno e legno tenero
Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno due pareti
La vite viene avvitata nella battuta del telaio
La testa tradizionale sporge dal legno compromettendo il risultato estetico finale
Grazie alla testa ridotta la vite viene nascosta completamente sotto la guarnizione
1. Forare
2. Pulire accuratamente il foro
3. Posizionare il telaio e fissarlo inserendo la vite
4. Completare l’avvitamento
5. Applicare il tappo coprivite
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Idonea per l’impiego in diversi materiali: calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato, cemento spugno, calcestruzzo alleggerito, legno tenero
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.