Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite Amo III
Vite Amo III - 1
Vite Amo III - 2
Vite Amo III - 3
Vite Amo III - 4
Vite Amo III - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite Amo III

La vite per il fissaggio distanziato senza tassello, privo di tensione, per telai di porte interne in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa cilindrica ridotta



Filetto intero



Montaggio passante



Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma



Grazie alla testa ridotta affonda completamente e la guarnizione aderisce perfettamente



Fissaggio privo di tensione grazie al filetto intero


  • evita la deformazione del telaio che si riscontra con l’impiego di una vite tradizionale

  • evita l’indebolimento del telaio causato dalle vibrazioni di apertura/ chiusura della porta


Assenza di forze espansive durante l’avvitamento, tipiche dei tasselli ad espansione



Intaglio RW20


  • maggiore durata dell’inserto

  • nessun effetto di fuoriuscita

  • ottima trasmissione di forza


Semplice e rapido smontaggio

Indicazione

Su calcestruzzo, mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno (rosso), mattone forato e calcestruzzo alleggerito eseguire un preforo Ø 4 mm senza percussione


Non è necessario il preforo su cemento spugno e legno tenero


Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno due pareti

Area di applicazione

La vite viene avvitata nella battuta del telaio

La testa tradizionale sporge dal legno compromettendo il risultato estetico finale

Grazie alla testa ridotta la vite viene nascosta completamente sotto la guarnizione

1. Forare

2. Pulire accuratamente il foro

3. Posizionare il telaio e fissarlo inserendo la vite

4. Completare l’avvitamento

5. Applicare il tappo coprivite

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.