Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato di serramenti Amo® III Tipo 1
Vite per montaggio distanziato di serramenti Amo<SUP>® </SUP>III Tipo 1 - 1
Vite per montaggio distanziato di serramenti Amo<SUP>® </SUP>III Tipo 1 - 2
Vite per montaggio distanziato di serramenti Amo<SUP>® </SUP>III Tipo 1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato di serramenti Amo® III Tipo 1

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana autosvasante per una facile svasatura in telai in legno e PVC. Acciaio zincato bianco, intaglio AW30.

  • Diametro filettatura: 7,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa a fresare svasata
  • Diametro testa: 12 mm
  • Azionamento interno: AW30

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro filettatura Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0234730102
102 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234730122
122 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234730132
132 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
0234730152
152 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
023473072
72 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234730212
212 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
100 pz.
023473082
82 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
023473092
92 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234730182
182 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234730112
112 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
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
  • Risparmio di tempi e costi; grazie allo speciale filetto, l'avvitamento è velocissimo e non serve usare un tassello

  • Intaglio AW per una maggiore durata dell'inserto ed un migliore trasferimento della forza di avvitamento

  • Montaggio passante

  • Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma

  • Ancoraggio rimovibile in maniera semplice e veloce

  • Poco sensibile alle temperature alte

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
Indicazione

A seconda delle condizioni preesistenti sul cantiere è da verificare il corretto montaggio degli elementi da costruzione (p.es. peso del battente della finestra, condizioni del supporto, disposizione dei fori del mattone). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e l’esecuzione del montaggio di finestre e porte (art. no. 5995 000 000).


Per garantire la sicurezza contro la caduta dei serramenti si consiglia di utilizzare dei sistemi di fissaggio adeguati, per esempio la guida per il montaggio di serramenti W-ABZ.



Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscinetto Amo Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di inserimento (vedere anche 55.2 AMO III 11,5 mm)

Rapporto di resistenza al fuoco n. 3174/0649-2 nel calcestruzzo



Rapporto di prova n. 202 31790. Fissaggio di finestre resistenti a inondazioni secondo la direttiva FE-07/1



Rapporto di prova n. 105 34261. Installazione di una finestra in PVC su muratura con mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 72,5 kg. Prova eseguita senza spessori laterali.



Rapporto di prova n. 105 43036. Installazione di una finestra in PVC su muratura con mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 70 kg. Giunzione a innesto in un profilo senza armatura in acciaio.


Prova eseguita senza spessori laterali.



Per pianificare, calcolare e confermare la propria posa del serramento, utilizzare lo strumento disponibile su www.montagetool.de