Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 2
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana autosvasante per una facile svasatura in telai in legno e PVC. Acciaio zincato bianco, intaglio AW30.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
  • Tempi di installazione brevi; non sono necessari tasselli o utensili di posa

  • Inserto AW per prolungare la durata della punta, migliore trasmissione della forza

  • Montaggio passante

  • Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione

  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco di 120 minuti
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000).


Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad es. la staffa per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.



Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscino gonfiabile Amo Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 Amo III 11,5 mm)

Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 per il cemento



Rapporto di prova n. 202 31790 Fissaggio di una finestra resistente a inondazioni secondo la direttiva ift FE-07/1



Rapporto di prova n. 105 34261 Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 72,5 kg. Prova eseguita senza spessori laterali.



Rapporto di prova n. 105 43036. Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 70 kg. Giunzione a innesto in un profilo senza armatura in acciaio.


Prova eseguita senza spessori laterali.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.