Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 2
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Per il fissaggio distanziato di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana svasata per una facile svasatura in profili in legno e plastica. Acciaio zincato bianco, intaglio RW 30

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari tasselli o utensili di posa

  • Intaglio RW per prolungare la durata dell'inserto e migliorare la trasmissione della forza

  • Montaggio passante

  • Forze d'espansione praticamente assenti durante l'installazione

  • Fissaggio rimovibile e senza pressione di espansione

  • La resistenza rimane garantita anche con sbalzi termici

  • Resistenza al fuoco nominale di 120 minuti
Prova di prestazioni

Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 per il cemento



Rapporto di prova n. 202 31790 Fissaggio di una finestra resistente a inondazioni secondo la direttiva ift FE-07/1



Rapporto di prova n. 105 34261 Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 72,5 kg. Prova eseguita senza spessori laterali.



Rapporto di prova n. 105 43036. Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 70 kg. Giunzione a innesto in un profilo senza armatura in acciaio.


Prova eseguita senza spessori laterali.

Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000).


Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad es. la staffa per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.



Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscino gonfiabile Amo Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 Amo III 11,5 mm)

Area di applicazione

Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 per il cemento



Rapporto di prova n. 202 31790 Fissaggio di una finestra resistente a inondazioni secondo la direttiva ift FE-07/1



Rapporto di prova n. 105 34261 Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 72,5 kg. Prova eseguita senza spessori laterali.



Rapporto di prova n. 105 43036. Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 70 kg. Giunzione a innesto in un profilo senza armatura in acciaio.


Prova eseguita senza spessori laterali.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.