Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato AMO® III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0&nbsp;mm - 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0&nbsp;mm - 2
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0&nbsp;mm - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato AMO® III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. In acciaio inossidabile A2. Ideale per serramenti in legno trattato termicamente. Con testa cilindrica ridotta, inserto AW30

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

  • Risparmio di tempo e materiale - non è necessario alcun tassello

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Fissaggio passante

  • Caricabile immediatamente - nessun tempo di attesa dopo l’installazione

  • Bloccaggio positivo per un'elevata capacità portante

  • Rimovibile

  • Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni).

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.