Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per montaggio distanziato AMO® III 7.5 A2 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm
Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. In acciaio inossidabile A2. Ideale per serramenti in legno trattato termicamente. Con testa cilindrica ridotta, inserto AW30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fissaggio rimovibile e senza tensioni
- Risparmio di tempo e materiale - non è necessario alcun tassello
- Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici
- Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione
- Fissaggio passante
- Caricabile immediatamente - nessun tempo di attesa dopo l’installazione
- Bloccaggio positivo per un'elevata capacità portante
- Rimovibile
- Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni).
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Informazioni per l'uso
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione del montaggio di finestre e porte esterne, edizione 2010
Art. n. 5995 000 000:
L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro tutte le forze che sollecitano la finestra nel supporto. Perciò devono essere rilevati tutti i carichi, che possono comporsi per esempio da peso proprio della finestra, carico da vento e carico di esercizio (vedere DIN 1055). Secondo i vigenti regolamenti edilizi statali gli edifici e i relativi componenti devono essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute di persone o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questo impiego devono essere utilizzati tasselli certificati ETA oppure con rilascio di un'approvazione per lo specifico caso. Anche per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con omologazione edilizia, certificazione ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.
Informazioni aggiuntive
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.
I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
- Allineare i telai della finestra utilizzando distanziatori o il cuscino gonfiabile AMO® Bag
- Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 Amo® III 11,5 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.