Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per fissaggio distanziato Amo® III Testa cilindrica con calotta tipo 2 Ø 8,0 mm 7.5
Vite per fissaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III  Testa cilindrica con calotta tipo 2 Ø 8,0 mm 7.5 - 1
Vite per fissaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III  Testa cilindrica con calotta tipo 2 Ø 8,0 mm 7.5 - 2
Vite per fissaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III  Testa cilindrica con calotta tipo 2 Ø 8,0 mm 7.5 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per fissaggio distanziato Amo® III Testa cilindrica con calotta tipo 2 Ø 8,0 mm 7.5

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa cilindrica piccola. Acciaio zincato bianco, intaglio AW30.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Riduzione dei tempi di assemblaggio, senza utensili o tasselli

  • Inserto AW per prolungare la durata della punta, migliore trasmissione della forza

  • Montaggio passante

  • Elevata capacità di carico grazie all'accoppiamento geometrico di forma

  • Forze di espansione quasi assenti durante l'installazione

  • Possibilità di installazione di serramenti senza distanziali e cuscinetti laterali (a seconda della situazione di installazione, controllare con un utensile per montaggio IFT)

  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni).


Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad es. la staffa per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.



Istruzioni di posa:


  • Allineare i telai dei serramenti tramite morsetti di allineamento o il cuscinetto Amo® Bag.

  • Lunghezza della vite = larghezza del telaio + gioco + profondità di avvitamento

  • • Adoperare l'utensile per montaggio IFT per un'installazione semplice e professionale dei serramenti (v. www.montagetool.de)

Rapporto del test antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000 per il calcestruzzo



Relazione di prova per il fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotta dell’Istituto tecnico per finestre di Rosenheim (ift).


Rapporto di prova no. 202 31790 del 17 maggio 2006



Test dei componenti con viti per telai per il fissaggio di una porta vetrata in plastica (peso del telaio 72,5 kg) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in pietra calcarea.


Test effettuato senza distanziali e supporti laterali, ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 34261 del 21 novembre 2007



Test dei componenti con viti per telai per il fissaggio di una porta vetrata in plastica (peso del telaio 70 kg) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in pietra calcarea.


Test effettuato senza distanziali o supporti laterali.


ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 35697 del lunedì 31 marzo 2008



Test dei componenti con viti per telai per il fissaggio di una porta vetrata in plastica (peso del telaio 70 kg, collegamento a vite in profilo senza rinforzo in acciaio) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in pietra calcarea.


Test effettuato senza distanziali o supporti laterali.


ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 43036 del giovedì 21 ottobre 2010

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.