Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato Amo® III tipo 7,5 Testa cilindrica, 7,5 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 25
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III tipo 7,5 Testa cilindrica, 7,5 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 25 - 1
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III tipo 7,5 Testa cilindrica, 7,5 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 25 - 2
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III tipo 7,5 Testa cilindrica, 7,5 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 25 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato Amo® III tipo 7,5 Testa cilindrica, 7,5 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 25

Con una testa cilindrica particolarmente piccola per l'avvitamento su battute della finestra strette, il fissaggio è particolarmente adatto per finestre in calcestruzzo e muratura a mattoni pieni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ancoraggio smontabile con accoppiamento geometrico di forma e senza pressione di espansione

  • La resistenza rimane garantita anche con sbalzi termici.

  • Durata della resistenza al fuoco testata di 120 minuti

  • Risparmio di tempo - non è necessario alcun tassello

  • Tempi di installazione brevi, poiché non sono necessari utensili di posa

  • Impronta RW per una maggiore durata della punta, migliore trasmissione della forza e assenza di forze di estrazione

  • Montaggio passante

  • Resistenza immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'installazione

  • Accoppiamento geometrico di forma per un'elevata capacità di carico

  • Smontabile

  • Forze d'espansione praticamente assenti durante l'installazione
Prova di prestazioni
  • Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006

  • Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990

  • Prova di idoneità per il fissaggio di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.


I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)



I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)



Allineare i telai della finestra utilizzando distanziatori o il cuscino gonfiabile Amo® Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + gioco + lunghezza di avvitamento (vedere anche 55.2 AMO® III 11,5 mm)

Area di applicazione
  • Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006

  • Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990

  • Prova di idoneità per il fissaggio di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000