Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare - 1
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare - 2
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare - 3
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Per il fissaggio distanziato di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. La larga testa cilindrica bombata affonda perfettamente nel telaio e può essere comodamente coperta con dei tappi di copertura. Acciaio zincato bianco, intaglio RW 30

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fissaggio rimovibile e senza pressione di espansione

  • La capacità di tenuta è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti

  • Risparmio di tempo: nessun ancorante necessario

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Montaggio passante

  • Resistenza immediata - nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento

  • Accoppiamento geometrico di forma per un'elevata resistenza

  • Rimovibile

  • Praticamente nessuna forza di espansione durante l'inserimento
Prova di prestazioni
  • Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006

  • Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990

  • Prova di idoneità per la posa di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.


I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)



I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)



Allineare i telai della finestra utilizzando distanziatori o il cuscino gonfiabile Amo® Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + gioco + lunghezza di avvitamento (vedere anche 55.2 AMO® III 11,5 mm)

Area di applicazione
  • Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim. Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006

  • Prova di un elemento di fissaggio: valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nella posa del serramento da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990

  • Prova di idoneità per la posa di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.