Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per fissaggio distanziato AMO® IV 7,5 MM
Questo tipo innovativo di installazione delle finestre combina prestazioni e facilità di installazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione facile e veloce
- Tempi di installazione brevi, non sono necessari tasselli o utensili di posa
- Innovativo intaglio RW per prolungare la durata dell'inserto e migliorare la trasmissione della forza
- Montaggio passante
- Fissaggio rimovibile e senza forze di espansione
- Resistenza immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'installazione
Prodotto altamente sicuro
- Posa del serramento a prova di caduta con omologazione
- Protezione antieffrazione testata fino a RC3
- Ancoraggio per accoppiamento geometrico di forma per un'elevata portata
- Forze d'espansione praticamente assenti durante l'installazione
- Possibilità di posa del serramento senza blocchi di supporto laterali e spessori (a seconda delle condizioni di installazione)
- Portata elevata, anche quando soggetta a sollecitazioni termiche
Omologazione tedesca Z-21.1- 2097
Osservare quanto segue durante il processo di pianificazione e misurazione
- Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-2097
- Linee guida per la progettazione e l'esecuzione dell'installazione di finestre e porte (art. n. 5995000000)
- Guida per l'installazione e la sigillatura di finestre e porte (art. n. 5995000900)
Omologazione tedesca Z-21.1- 2097
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati in verticale, mattoni in arenaria calcarea cavi, mattoni in arenaria calcarea pieni
- Con omologazione tedesca, fissaggio distanziato privo di tensioni di telai di serramenti in legno, legno/alluminio, materiale plastico e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.