Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm
Vite per montaggio distanziato ideale per il montaggio di finestre e porte in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati. Geometria della filettatura ottimizzata e rivestimento speciale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite per montaggio distanziato ideale per il montaggio di finestre e porte in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati. Geometria della filettatura ottimizzata e rivestimento speciale
- Con rivestimento speciale e geometria della filettatura ottimizzata
- Montaggio distanziato senza tensione con tutti i materiali del telaio per l'ancoraggio in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati
- Proprietà antieffrazione testate in classe di resistenza RC3
- Installazione con proprietà antieffrazione nelle classi di resistenza RC2 e RC3
- Tempi di montaggio brevi poiché non sono necessari utensili per l'inserimento
- Fissaggio rimovibile e senza tensioni
Approvazione:
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097
Rapporti di prova:
Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.
Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad esempio la guida per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.
Approvazione:
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097
Rapporti di prova:
Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.
Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Montaggio distanziato veloce e senza tensione di telai di finestre e porte
- In calcestruzzo cellulare, cemento, mattoni pieni e forati
- Installazione facile nel calcestruzzo cellulare: La vite AMO-Y è avvitata senza preforare il calcestruzzo cellulare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.