Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anchor rod W-VIZ-AV/S dynamic zinc-plated steel
Anchor rod W-VIZ-AV/S dynamic zinc-plated steel - 1
Anchor rod W-VIZ-AV/S dynamic zinc-plated steel - 2
Anchor rod W-VIZ-AV/S dynamic zinc-plated steel - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anchor rod W-VIZ-AV/S dynamic zinc-plated steel

For W-VIZ/S dynamic injection system (pre-positioned and in-place installation, concrete, fatigue loading)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resina ad iniezione richiesta: Concrete specialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

  • Barra d'ancoraggio per sistema a iniezione W-VIZ-AV/S Dynamic. Fissaggio singolo: Azione correlata alla fatica (dinamica), acciaio zincato.

  • Installazioni passante e non passante

  • L'ancoraggio a espansione esercita una bassa pressione, consentendo di ridurre l'interasse e la distanza dal bordo.

  • La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.

  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, resistenza elevata

  • Ancorante ad espansione con controllo di forza/coppia in acciaio zincato nelle misure M12, M16 e M20
Indicazione

W-VIZ/A4 Dynamic in acciaio inossidabile A4 e W-VIZ/HCR Dynamic in acciaio altamente resistente a corrosione, disponibile su ordinazione speciale. Resina ad iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express