Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancora a farfalla con vite t.g.s.
- Descrizione tipo: W-FKS
- Lunghezza tassello (l): 80 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zincato
- Esecuzione: Con rondella e vite a testa goccia sego svasata
- Tipo filettatura: Filetto metrico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per fissaggi leggeri in pareti vuote, mattoni forati e cartongesso
- espansione automatica tramite molla incorporata
- ancora completa di accessorio già premontato
- nottolino in accaio zincato giallo
A causa delle differenti caratteristiche dei supporti non è possibile indicare carichi precisi. Si raccomanda di verificare la tenuta effettuando delle prove in cantiere. Su questi valori è necessario applicare un adeguato fattore di sicurezza
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.