Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancora basculante W-KD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancora basculante W-KD

Per fissaggi su pareti cave, controsoffitti e diversi tipi di pannelli compositi con struttura a "sandwich". Ampie lunghezze utilizzabili. Con rondella e dado esagonale

  • Versione: Con rondella e dado
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Diametro foro elemento costruttivo (d com) Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0904751
5 mm 100 mm 6 mm 15 mm
25 pz.
0904761
6 mm 100 mm 7 mm 17 mm
25 pz.
09047610
6 mm 150 mm 17 mm
30 pz.
0904781
8 mm 100 mm 9 mm 20 mm
25 pz.
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
  • Acciaio zincato

  • Totalmente preassemblato

  • Il tassello a inclinazione si imbullona da solo nella superficie

  • La barra filettata rotante consente di regolare singolarmente ogni punto di fissaggio, ad esempio per un fissaggio inclinato