Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio passante
Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia
- Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato
- Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
- L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio).
- La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente.
- Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
- La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un'ampia offerta.
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio singolo con omologazione
Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi per tetti, sedie per stadi, etc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
Può essere utilizzato in ambienti interni asciutti e all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.