Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S - 1
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S

Ancorante per costruzioni di legno, per il fissaggio nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio

  • Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)