Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S - 1
Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FA/S con rondella maggiorata per strutture in legno W-FA/S

Ancorante per costruzioni di legno, per il fissaggio nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

  • Diametro tassello in sistema metrico: M12
  • Diametro rondella: 44 mm
  • Apertura chiave: 19 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 12 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Coppia di serraggio durante l’ancoraggio (T inst): 50 Nm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 14 mm
  • Omologazione: ETA-02/0001

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix)/profondità di ancoraggio effettiva (he ef)/profondità foro trapanato (h 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)/profondità di ancoraggio effettiva (h ef 2)/profondità foratura (h 1, 2) Diametro tassello in sistema metrico Numero UI
Prezzo/UI
5932112355
355 mm 260 / 65 / 90 mm 275 / 50 / 75 mm M12
10 pz.
5932112325
325 mm 230 / 65 / 90 mm 245 / 50 / 75 mm M12
20 pz.
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
  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio

  • Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)