Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FA/S
Ancorante W-FA/S - 1
Ancorante W-FA/S - 2
Ancorante W-FA/S - 3
Ancorante W-FA/S - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FA/S

Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio

  • Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Area di applicazione
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.