Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FAZ/A4
Ancorante W-FAZ/A4 - 1
Ancorante W-FAZ/A4 - 2
Ancorante W-FAZ/A4 - 3
Ancorante W-FAZ/A4 - 4
Ancorante W-FAZ/A4 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ/A4

Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inox A4

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 47

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red) Apertura chiave Numero UI
Prezzo/UI
0904616100
M16 220 mm 24 mm
10 pz.
0904616220
M16 340 mm 24 mm
10 pz.
0904616180
M16 300 mm 24 mm
10 pz.
0904616205
M16 325 mm 24 mm
10 pz.
0904616160
M16 280 mm 24 mm
10 pz.
0904620130
M20 265 mm 30 mm
5 pz.
0904620150
M20 285 mm 30 mm
5 pz.
0904621206
M12 220 mm 19 mm
25 pz.
0904621207
M12 255 mm 19 mm
20 pz.
0904621208
M12 275 mm 19 mm
20 pz.
0904621210
M12 300 mm 19 mm
20 pz.
0904621211
M12 325 mm 19 mm
20 pz.
0904621209
M12 285 mm 19 mm
20 pz.
5928458011
M8 65 mm 11 mm 13 mm
100 pz.
5928408010
M8 75 mm 21 mm 13 mm
100 pz.
5928408015
M8 80 mm 26 mm 13 mm
100 pz.
5928408030
M8 95 mm 41 mm 13 mm
100 pz.
5928408050
M8 115 mm 61 mm 13 mm
100 pz.
5928408100
M8 165 mm 111 mm 13 mm
50 pz.
5928451010
M10 70 mm 10 mm 17 mm
50 pz.
5928451020
M10 80 mm 20 mm 17 mm
50 pz.
5928410010
M10 90 mm 30 mm 17 mm
50 pz.
5928410015
M10 95 mm 35 mm 17 mm
50 pz.
5928410030
M10 110 mm 50 mm 17 mm
50 pz.
5928410050
M10 130 mm 70 mm 17 mm
50 pz.
5928410075
M10 155 mm 95 mm 17 mm
50 pz.
5928410100
M10 180 mm 120 mm 17 mm
50 pz.
5928452010
M12 85 mm 10 mm 19 mm
25 pz.
5928452020
M12 95 mm 20 mm 19 mm
25 pz.
5928412015
M12 110 mm 35 mm 19 mm
25 pz.
5928412020
M12 115 mm 40 mm 19 mm
25 pz.
5928412030
M12 125 mm 50 mm 19 mm
25 pz.
5928412050
M12 145 mm 70 mm 19 mm
25 pz.
5928412065
M12 160 mm 85 mm 19 mm
25 pz.
5928412085
M12 180 mm 105 mm 19 mm
25 pz.
5928412105
M12 200 mm 125 mm 19 mm
25 pz.
5928456015
M16 115 mm 15 mm 24 mm
20 pz.
5928416005
M16 125 mm 25 mm 24 mm
20 pz.
5928416015
M16 135 mm 35 mm 24 mm
20 pz.
5928416025
M16 145 mm 45 mm 24 mm
20 pz.
5928416050
M16 170 mm 70 mm 24 mm
20 pz.
5928416080
M16 200 mm 100 mm 24 mm
10 pz.
0904624030
M24 200 mm 36 mm
10 pz.
0904624060
M24 230 mm 36 mm
5 pz.
0904624075
M24 245 mm 36 mm
5 pz.
5928420030
M20 165 mm 30 mm
10 pz.
5928420060
M20 195 mm 30 mm
10 pz.
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
  • Carichi elevati, distanza dai bordi e interassi ridotti

  • Carichi immediatamente applicabili - nessun tempo d’attesa

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia


Profondità di ancoraggio ridotta


  • Foratura ridotta con risparmio di tempo

  • Prodotto versatile
  • Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)

  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.