Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FAZ PRO/S
Ancorante W-FAZ PRO/S - 1
Ancorante W-FAZ PRO/S - 2
Ancorante W-FAZ PRO/S - 3
Ancorante W-FAZ PRO/S - 4
Ancorante W-FAZ PRO/S - 5
Ancorante W-FAZ PRO/S - 6
Ancorante W-FAZ PRO/S - 7
Ancorante W-FAZ PRO/S - 8
Ancorante W-FAZ PRO/S - 9
Ancorante W-FAZ PRO/S - 10
Ancorante W-FAZ PRO/S - 11
Ancorante W-FAZ PRO/S - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ PRO/S

Ancoranti ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 33

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti


La profondità di ancoraggio massima massimizza i valori di tenuta già di per sé elevati.



Installazione rapida


La profondità di ancoraggio minima riduce al minimo i tempi di foratura e di posa.



Installazione economica e versatile


La profondità di posa variabile consente un uso ottimale dell'ancorante a seconda della profondità di posa e dell'applicazione.



Distanza dal bordo e interasse ridotti


Consente di posizionare gli ancoraggi vicino al bordo, l'uso di piastre di ancoraggio piccole e l'installazione in parti sottili in calcestruzzo



Per la progettazione antisismica


Prestazioni elevate nei confronti del sisma: prestazione sismica C1 e C2

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici o quasi statici (M8-M16)

  • Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)


Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602


  • Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Area di applicazione

Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:


  • Carichi statici o quasi statici (M8-M16)

  • Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)


Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602


  • Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)