Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FAZ/S con rondella maggiorata per strutture in legno
Ancorante W-FAZ/S con rondella maggiorata per strutture in legno - 1
Ancorante W-FAZ/S con rondella maggiorata per strutture in legno - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ/S con rondella maggiorata per strutture in legno

Ancorante per strutture in legno, adatto per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8
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
  • Carichi elevati, distanze dai bordi e interassi ridotti

  • Carichi immediatamente applicabili - nessun tempo d’attesa

  • Montaggio passante con risparmio di tempo
Prova di prestazioni
  • Omologazione ETA-99/0011 per fissaggio indipendente, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco (M12 - M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Area di applicazione
  • Omologazione ETA-99/0011 per fissaggio indipendente, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco (M12 - M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.