Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FA/S
Ancorante W-FA/S - 1
Ancorante W-FA/S - 2
Ancorante W-FA/S - 3
Ancorante W-FA/S - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FA/S

Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix)/profondità di ancoraggio effettiva (he ef)/profondità foro trapanato (h 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)/profondità di ancoraggio effettiva (h ef 2)/profondità foratura (h 1, 2) Numero UI
Prezzo/UI
5932012220
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 pz.
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 pz.
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 pz.
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 pz.
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10 pz.
5932016250
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm
10 pz.
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 pz.
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10 pz.
5932016320
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm
10 pz.
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10 pz.
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10 pz.
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10 pz.
5932020240
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm
10 pz.
5932012105
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932016340
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238 / 64 / 95 mm
10 pz.
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 pz.
5932006040
M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm
100 pz.
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 pz.
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 pz.
5932006082
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm
100 pz.
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 pz.
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 pz.
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100 pz.
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100 pz.
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 pz.
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 pz.
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 pz.
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50 pz.
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 pz.
5932010105
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50 pz.
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25 pz.
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 pz.
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 pz.
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012115
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012160
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 pz.
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20 pz.
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
  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio

  • Due profondità di ancoraggio — per un'ampia gamma di applicazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.