Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FAZ/S
Ancorante W-FAZ/S - 1
Ancorante W-FAZ/S - 2
Ancorante W-FAZ/S - 3
Ancorante W-FAZ/S - 4
Ancorante W-FAZ/S - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante a vite per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 51
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
  • Carichi elevati, distanza dai bordi e gioco assiale ridotti

  • Carichi immediatamente applicabili - nessun tempo d’attesa

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Profondità di ancoraggio ridotta

  • Foratura ridotta con risparmio di tempo

  • Applicazioni versatili
Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)
  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione al fuoco in conformità allo standard DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.