Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a percussione W-ED/S
Ancorante con filetto femmina metrico per un fissaggio economico nel calcestruzzo, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Profondità ridotta del foro
- Elevata capacità portante
- L’utensile di espansione/marcatura permette l’accertamento visivo dell’avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l’installazione
- L'utensile di posa meccanico rende l'installazione semplice e veloce
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
- L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
- Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
- La speciale punta di foratura con battuta di arresto, utilizzata con l'utensile d'espansione agganciato rende l'installazione più semplice e veloce. Fori appropriatamente realizzati rendono l'installazione ancora più sicura.
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]
Ancorante a percussione W-ED M12 (per carotatrice), e W-ED, DW15 [13.3]
- ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
- ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Punto di fissaggio singolo: Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo non fessurato)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti: Fissaggio di sistemi non portanti (M6-M16, calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ad es. barre filettate, strutture metalliche, profilati metallici, reti, cavidotti, tubi, profilati, ecc.
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Da utilizzare solo in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.