Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante a percussione W-ED/S
Ancorante a percussione W-ED/S - 1
Ancorante a percussione W-ED/S - 2
Ancorante a percussione W-ED/S - 3
Ancorante a percussione W-ED/S - 4
Ancorante a percussione W-ED/S - 5
Ancorante a percussione W-ED/S - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante con filetto femmina metrico per un fissaggio economico nel calcestruzzo, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ancorante con filetto femmina metrico per un fissaggio economico nel calcestruzzo, acciaio zincato

  • Profondità ridotta del foro

  • Elevata capacità portante

  • L’utensile di espansione/marcatura permette l’accertamento visivo dell’avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l’installazione

  • L'utensile di posa meccanico rende l'installazione semplice e veloce

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte

  • L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata

  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione

  • La speciale punta di foratura con battuta di arresto, utilizzata con l'utensile d'espansione agganciato rende l'installazione più semplice e veloce. Fori appropriatamente realizzati rendono l'installazione ancora più sicura.
Prova di prestazioni
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)
Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]


Ancorante a percussione W-ED M12 (per carotatrice), e W-ED, DW15 [13.3]

Area di applicazione
  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato

  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-05/0120)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.