Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a percussione W-ED
Ancorante con filettatura metrica interna per l'ancoraggio nel calcestruzzo, in acciaio zincato, nelle misure M12 (per carotatrici) e DW 15 (DYWIDAG® con filetto femmina DW15)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida e semplice grazie alla ridotta profondità del foro
- Massima sicurezza grazie all'elevata capacità portante nel calcestruzzo non fessurato
- Montaggio sicuro utilizzando l'utensile d'espansione manuale associato
- Tipo di montaggio: Montaggio non passante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
W-ED M12:
La speciale parete esterna dell'ancorante previene in modo affidabile la rottura del materiale di base anche in caso di carico improvviso dalla carotatrice. Da installare con coppia di serraggio specifica.
W-ED DW15:
- Molto versatile: Possono essere usate barre di lunghezza variabile e serraggi variabili
- Filettatura resistente allo sporco
- Risparmio di tempo: Non è necessario applicare una coppia di serraggio
DYWIDAG® con filetto femmina (DYWIDAG® è un marchio registrato di Walter Bau AG)
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici; W-ED M12 (non omologato)
- Utilizzabile in calcestruzzo non fessurato > di classe C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione. Sono possibili valori più alti per calcestruzzi di classe maggiore
- Adatto per l'ancoraggio di carotatrici
W-ED DW (esente da certificazione)
- Utilizzabile nel calcestruzzo non fessurato >= 15/20 fino a max. C50/60 e pietra naturale resistente alla compressione/sono possibili valori più alti per calcestruzzi di classe maggiore
- Fissare il cassero in opere realizzate con calcestruzzo miscelato sul posto
- Fissaggio di elementi angolari durante il getto di calcestruzzo di bordi verticali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.