Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a soffitto W-DN 2
Per il fissaggio di sospensioni a soffitto o di canaline in costruzioni a secco. Per calcestruzzo, acciaio zincato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio passante
- Sforzo di perforazione ridotto grazie alla profondità e al diametro del foro ridotti
- Non è necessaria alcuna ulteriore pulizia dei fori, è sufficiente una ventilazione a tre fattori della punta.
- Non è necessaria alcuna ulteriore pulizia dei fori quando si utilizza la punta con aspirazione Würth.
- Inserimento facile: battere il perno sporgente con un martello fino a portarlo a filo.
- Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici.
- Fissaggio affidabile e collaudato tramite ancoranti ad espansione con controllo dello spostamento e ancoraggio per attrito
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0659:
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti conforme alla norma EN 1992-4:2018, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici o quasi-statici
- Resistenza al fuoco da R30 a R120
Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0659:
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti conforme alla norma EN 1992-4:2018, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici o quasi-statici
- Resistenza al fuoco da R30 a R120
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con approvazione/valutazione in conformità alla norma EN 1992-4:2018 nel calcestruzzo
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
Per il fissaggio di elementi leggeri
- Rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.
W-DN 2 (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in aree interne asciutte.
Facile da installare: è sufficiente inserire e martellare per portare a filo l'ancorante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.