Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S
Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Ideale per il montaggio di strutture in legno (rondella maggiorata secondo norma DIN 440) in calcestruzzo, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Estremamente versatile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione, ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al limitato effetto espandente
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici
- Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo
- Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
A partire dalla misura 8, per l'installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale massima raccomandata.
















Certificato ETA-16/0043 per punto di fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici
- Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite per calcestruzzo per ancoraggi in calcestruzzo
- Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione WIT-BS come ancorante a vite per calcestruzzo WIT-BS
- In calcestruzzo armato, non armato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Punto di fissaggio singolo con omologazione:
Calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Tipo particolarmente adatto per il fissaggio in applicazioni di costruzioni in legno nel calcestruzzo:
- Montaggio ad es. di traverse di supporto, traversine, arcarecci inferiori, pensiline, sottostrutture in legno, ecc.
- Fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.