Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S - 1
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S - 2
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S - 3
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S - 4
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Idoneo per il montaggio di strutture metalliche, acciaio zincato

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Dimensione ancoraggio Diametro filettatura Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Numero UI
Prezzo/UI
5929126025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 pz.
5929126045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 pz.
5929126065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 pz.
5929128025
8 mm 10 mm 70 mm 25 mm
50 pz.
5929128035
8 mm 10 mm 80 mm 35 mm
50 pz.
5929128045
8 mm 10 mm 90 mm 45 mm
50 pz.
5929128055
8 mm 10 mm 100 mm 55 mm
50 pz.
5929128075
8 mm 10 mm 120 mm 75 mm
50 pz.
5929128095
8 mm 10 mm 140 mm 95 mm
50 pz.
5929128115
8 mm 10 mm 160 mm 115 mm
50 pz.
5929121035
10 mm 12 mm 90 mm 35 mm
25 pz.
5929121045
10 mm 12 mm 100 mm 45 mm
25 pz.
5929121065
10 mm 12 mm 120 mm 65 mm
25 pz.
5929121085
10 mm 12 mm 140 mm 85 mm
25 pz.
5929121105
10 mm 12 mm 160 mm 105 mm
25 pz.
5929122045
12 mm 14 mm 110 mm 45 mm
25 pz.
5929124055
14 mm 16 mm 130 mm 55 mm
25 pz.
5929126015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 pz.
5929128015
8 mm 10 mm 60 mm 15 mm
50 pz.
5929121025
10 mm 12 mm 80 mm 25 mm
25 pz.
5929124035
14 mm 16 mm 110 mm 35 mm
25 pz.
5929125005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 pz.
5929125015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 pz.
5929125025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 pz.
5929126005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 pz.
5929128005
8 mm 10 mm 50 mm 5 mm
50 pz.
5929121005
10 mm 12 mm 60 mm 5 mm
25 pz.
5929122015
12 mm 14 mm 80 mm 15 mm
25 pz.
5929124005
14 mm 16 mm 80 mm 5 mm
25 pz.
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
Ampia versatilità di applicazione


Tre profondità di ancoraggio (misure 6-14) in un'ampia varietà di tipologie



Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l’installazione


(Misure 8-14), ad es. per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alle istruzioni per l'installazione contenute nella certificazione o nel foglio illustrativo)



  • Elevata capacità di carico

  • Distanze ridotte dai bordi e dagli assi grazie all'effetto espansione virtualmente assente

  • Installazione estremamente rapida e semplice

  • L'installazione non richiede applicazione di coppia

  • Carico applicabile immediatamente, senza attesa
Indicazione

A partire dalla misura 8, per l’installazione è preferibile l'impiego di un avvitatore a impulsi tangenziale.

ETA-16/0043 per fissaggio singolo


Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato (misure 6-14), carichi sismici di categoria C1 (misure 8-14)



ETA-16/0128 per fissaggi multipli


Calcestruzzo (misure 5 e 6)


Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari (misura 6)



Resistenza al fuoco


R30, R60, R90, R120; rapporto tecnico TR020 (incluso nelle certificazioni ETA)