Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S
Elevate capacità di tenuta per un fissaggio efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche in calcestruzzo, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Utilizzo estremamente flessibile grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-14)
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l'installazione (misura 6-14), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al limitato effetto espandente
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅14)
- Effetto sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6 - ∅14) e C2 (∅8 - ∅14)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅5 e ∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.8-2090 per l'ancoraggio temporaneo in calcestruzzo (∅10 - ∅14, tipo S testa esagonale)
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
- Attaccamento in calcestruzzo fresco
- Riutilizzo
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite incollato per l'ancoraggio in calcestruzzo (∅10 - ∅14, tipo S testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅5 e ∅6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l'uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata.
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 - ∅14)
- Effetto sismico, categoria di prestazioni C1 (∅6 - ∅14) e C2 (∅8 - ∅14)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato, (∅5 e ∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 - C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.8-2090 per l'ancoraggio temporaneo in calcestruzzo (∅10 - ∅14, tipo S testa esagonale)
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
- Attaccamento in calcestruzzo fresco
- Riutilizzo
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come ancorante a vite incollato per l'ancoraggio in calcestruzzo (∅10 - ∅14, tipo S testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 - ∅10) - rapporto tecnico n. 21641 - 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅5 e ∅6) - rapporto tecnico n. 2101/173/18 - 2018
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Punto di fissaggio singolo con omologazione (∅6 - ∅14):
In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Tasselli per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, con omologazione:
- In calcestruzzo di peso normale da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato), (∅5 e ∅6)
- In soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (∅6)
Per il fissaggio di carichi medi e pesanti in calcestruzzo:
- Fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, vassoi portacavi, tubi, ringhiere, attrezzature per cantieri ecc. in montaggio passante
- Fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
W-BS/S (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti
Il fissaggio temporaneo delle attrezzature per cantieri può essere effettuato all'interno e all'esterno
Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.