Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Fissaggio di travi in legno su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Elevata resistenza alla trazione e a carichi

  • Fissaggio invisibile delle soglie: La testa della vite piccola può essere montata a incasso nella trave di legno

  • Diversi spessori di fissaggio per la stessa vite (ad es. W-SA TC 12 x 160: tfix = da 80 mm a 300 mm)

  • I carichi non dipendono dallo spessore dell'attrezzatura

  • Montaggio passante

  • Montaggio e rimozione rapidi e semplici - l'ancoraggio per soglia può essere impostato con l'avvitatore a percussione tangenziale ESS ½ poll.

  • Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa

  • Distanze dal bordo e interassi ridotti grazie all'effetto di espansione praticamente nullo

  • Ancoraggio per adattamento geometrico di forma

  • La filettatura dentellata penetra nel calcestruzzo quando l'ancorante viene avvitato nel foro esistente.
Prova di prestazioni

Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1917



Design


  • Fissaggi in legno: Design in conformità alla norma DIN 1052:2008- 12

  • Fissaggi in calcestruzzo: Design in conformità alla norma ETAG 001, Appendice C

Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1917



Design


  • Fissaggi in legno: Design in conformità alla norma DIN 1052:2008- 12

  • Fissaggi in calcestruzzo: Design in conformità alla norma ETAG 001, Appendice C

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.