Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fissaggio di travi in legno su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevata resistenza alla trazione trasferibile e a carichi trasversali
Fissaggio invisibile delle soglie:
La piccola testa della vite può essere svasata nella trave di legno
Diverse altezze di montaggio possibili per ogni diametro della vite (ad es. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm a 300 mm)
I carichi non dipendono dallo spessore del supporto
Fissaggio passante
Montaggio e smontaggio rapido e semplice
L'ancorante per soglie può essere inserito utilizzando l'avvitatore ad impulsi tangenziale ESS ½"
Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Carichi elevati e contemporaneamente distanze minime tra ancoranti e dai bordi
Ancoraggio tramite bloccaggio sicuro
La filettatura dentellata penetra nel calcestruzzo quando l'ancorante viene avvitato nel foro esistente.
Omologazione tecnica generale: Z-21.1-1917
Dimensionamento
Per il fissaggio di travi in legno su calcestruzzo fessurato e non fessurato
L'ancorante per soglie è provvisto di omologazione tecnica europea per l'uso con calcestruzzo armato e non armato standard con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 in conformità alla normativa EN 206-1:2001-07
Ancoraggio con omologazione tecnica generale in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e calcestruzzo non fessurato (zona compressa)
L'ancorante per soglie può essere utilizzato su componenti in zone chiuse, ad es. abitazioni, uffici, scuole, ospedali, negozi al dettaglio
L'ancorante può essere utilizzato come giunzione per i seguenti tipi di legno:
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.