per fissaggi di travi in legno su calcestruzzo
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a vite Ancorate a vite W-SA TC Timber Connect
per fissaggi di travi in legno su calcestruzzo
Fissaggio di travi in legno su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevata resistenza alla trazione trasferibile e a carichi trasversali
Fissaggio invisibile:
La piccola testa della vite può essere svasata nella trave di legno
Diverse altezze di montaggio possibili per ogni diametro della vite (ad es. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm a 300 mm)
I carichi non dipendono dallo spessore del supporto
Montaggio passante
Montaggio e smontaggio rapido e semplice
L'ancorante può essere inserito utilizzando l'avvitatore ad impulsi tangenziale ESS ½"
Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Carichi elevati e contemporaneamente distanze minime tra ancoranti e dai bordi
Ancoraggio per ingranamento meccanico
La filettatura dentellata penetra nel calcestruzzo quando l'ancorante viene avvitato nel foro esistente.
Omologazione tecnica generale: Z-21.1-1917
Dimensionamento
- Fissaggi in legno: Dimensionamento in conformità alla normativa DIN 1052:2008-12
- Fissaggi in calcestruzzo: Dimensionamento in conformità alla normativa ETAG 001, Appendice C
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per il fissaggio di travi in legno su calcestruzzo fessurato e non fessurato
L'ancorante è provvisto di omologazione tecnica europea per l'uso con calcestruzzo armato e non armato standard con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 in conformità alla normativa EN 206-1:2001-07
Ancoraggio con omologazione tecnica generale in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e calcestruzzo non fessurato (zona compressa)
L'ancorante può essere utilizzato su componenti in ambienti al chiuso, ad es. abitazioni, uffici, scuole, ospedali, negozi al dettaglio
L'ancorante può essere utilizzato come giunzione per i seguenti tipi di legno:
- Legno massiccio di conifere di classe minima S10 in conformità con DIN 4074-1
- Legno lamellare in conformità con DIN 1052
- Travi lamellari di classe minima S10 secondo omologazione tecnica generale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.