Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG
Per l'ancoraggio nell'asfalto, l'ancorante deve essere montato con la resina per iniezione WIT-PE 1000. Design con filetto femmina di tipo metrico, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ancoraggi direttamente nell'asfalto
- Ancoraggio per incollaggio tra resina per iniezione WIT-PE 1000, ancorante a vite per asfalto e asfalto, nonché interblocco meccanico tra ancorante a vite per asfalto e asfalto
- Con le sezioni di riduzione associate, la dimensione della filettatura M16 può essere ridotta a M12 o M10
- Lo smontaggio è possibile in qualsiasi momento svitando la vite metrica
- Per l'uso con: Resina per iniezione WIT-PE 1000: Resina epossidica pura
- Applicazione da 0 °C a +40 °C
- Durata minima della cartuccia: 24 mesi
- Temperatura di stoccaggio tra +5 °C e +25 °C
Attenersi alle istruzioni di lavorazione per la resina per iniezione WIT-PE 1000. L'ancorante a vite per asfalto è inadatto per carichi di trazione costanti.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- W-SA A-IG utilizzato per l'ancoraggio nell'asfalto
- Adatto solo per carichi di compressione costanti. Non adatto per carichi di trazione costanti. Applicare solo carichi di trazione o di taglio di breve durata
- Adatto per il fissaggio di supporti per biciclette, scomparti di carrelli, panchine per parchi, recinzioni, barriere, segnaletica, bacheche, cestini per rifiuti, delimitazioni di cantieri, barriere di sicurezza di cantieri ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.