Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG
Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG - 1
Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG - 2
Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG - 3
Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante a vite per asfalto W-SA A-IG

Per l'ancoraggio nell'asfalto, l'ancorante deve essere montato con la resina per iniezione WIT-PE 1000. Design con filetto femmina di tipo metrico, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Per ancoraggi direttamente nell'asfalto

  • Ancoraggio per incollaggio tra resina per iniezione WIT-PE 1000, ancorante a vite per asfalto e asfalto, nonché interblocco meccanico tra ancorante a vite per asfalto e asfalto

  • Con le sezioni di riduzione associate, la dimensione della filettatura M16 può essere ridotta a M12 o M10

  • Lo smontaggio è possibile in qualsiasi momento svitando la vite metrica

  • Per l'uso con: Resina per iniezione WIT-PE 1000: Resina epossidica pura

  • Applicazione da 0 °C a +40 °C

  • Durata minima della cartuccia: 24 mesi

  • Temperatura di stoccaggio tra +5 °C e +25 °C
Indicazione

Attenersi alle istruzioni di lavorazione per la resina per iniezione WIT-PE 1000. L'ancorante a vite per asfalto è inadatto per carichi di trazione costanti.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.