Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello con dado antifurto TA
Per la protezione contro furti, atti vandalici e manomissioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per fissaggi passanti di media portata su calcestruzzo, muratura piena e pietre naturali dure
- Testa con dado asportabile in acciaio inox A2, completo di barra filettata in acciaio zincato bianco (classe 5.8)
- La testa esagonale del dado si stacca per torsione al raggiungimento di una coppia di serraggio ≥ 14 Nm
- Risolve defi nitivamente il problema dei furti e delle intrusioni
- Non è necessario il ritocco con vernice antiossidante nel punto di stacco del dado esagonale, in quanto la testa e la rondella sono in acciaio inox A2
- Aspetto estetico gradevole
I carichi qui descritti si riferiscono ad ancoraggi senza influenza da bordi o altri ancoranti
Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per il fissaggio sicuro contro la manomissione di inferiate di sicurezza, ringhiere, recinzioni, panchine, cancellate, attrezzature per parchi giochi, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.