Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in acciaio WMV
Per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni e muratura compatta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tappo in materiale plastico per proteggere il filetto del cono dalla polvere
- Boccola in materiale plastico per il centraggio della vite
- Con cono imperdibile premontato
- Con alette antirotazione
- Per carichi statici o poco vibranti
Carichi ammissibili
Per fissaggi in zona di compressione del calcestruzzo Rck 25 N/mm2 e per i seguenti tipi di sollecitazioni: trazione assiale, taglio, trazione obliqua sotto ogni angolo. I carichi ammissibili si riferiscono ad ancoranti installati sotto l’osservazione delle indicazioni di posa in opera e dei limiti (distanze dal bordo ar, interasse tra ancorante a, spessore d, coppia di serraggio, dimensioni del foro, ecc.)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.