Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in acciaio WMV
Tassello in acciaio WMV - 1
Tassello in acciaio WMV - 2
Tassello in acciaio WMV - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in acciaio WMV

Per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni e muratura compatta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Tappo in materiale plastico per proteggere il filetto del cono dalla polvere

  • Boccola in materiale plastico per il centraggio della vite

  • Con cono imperdibile premontato

  • Con alette antirotazione

  • Per carichi statici o poco vibranti
Indicazione

Carichi ammissibili


Per fissaggi in zona di compressione del calcestruzzo Rck 25 N/mm2 e per i seguenti tipi di sollecitazioni: trazione assiale, taglio, trazione obliqua sotto ogni angolo. I carichi ammissibili si riferiscono ad ancoranti installati sotto l’osservazione delle indicazioni di posa in opera e dei limiti (distanze dal bordo ar, interasse tra ancorante a, spessore d, coppia di serraggio, dimensioni del foro, ecc.)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.