Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4
Tassello per fissaggi pesanti per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per montaggi a filo come nel caso di ringhiere o corrimano. Acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata capacità di carico
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
- Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione controllata da coppia di serraggio
- Testa piana svasata per un elegante aspetto (per esempio per ringhiere)
- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio singolo con omologazione
Calcestruzzo standard di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 per le misure M8–M12)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, macchinari ecc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Omologato per l'uso in ambienti interni asciutti e all’esterno (anche in ambienti industriali e zone in prossimità del mare) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.