Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato W-HAZ-B/S
Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato  W-HAZ-B/S - 1
Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato  W-HAZ-B/S - 2
Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato  W-HAZ-B/S - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante ad alte prestazioni con bullone filettato W-HAZ-B/S

Ancorante per fissaggi di carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25
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
  • Elevata capacità portante

  • Montaggio passante con risparmio di tempo

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata dalla coppia di serraggio
  • ETA-02/0031 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 1363-1:1999-10 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-02/0031)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.