Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico Basic WIT-PM 200
Resina d'iniezione base per muratura e calcestruzzo non fessurato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resina a 2 componenti, poliestere privo di stirene
- Fissaggio singolo per calcestruzzo non fessurato
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1
- Fissaggio singolo per muratura (sistema con manicotto perforato SH)
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1, manicotto perforato SH
- Certificato ETA-12/0569: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1)
- Certificato ETA-13/0037: Fissaggio singolo + muratura (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard 3.1, manicotto perforato SH, calcestruzzo cellulare solo senza manicotto perforato)
- EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
- Certificato ETA-12/0569: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1)
- Certificato ETA-13/0037: Fissaggio singolo + muratura (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard 3.1, manicotto perforato SH, calcestruzzo cellulare solo senza manicotto perforato)
- EPD: dichiarazione ambientale del prodotto conforme a ISO 14025 ed EN 15804+A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Fissaggio in calcestruzzo non fessurato, muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare
- Per il fissaggio di strutture in legno e in metallo, profilati metallici, staffe, griglie, sanitari, tubazioni, cavidotti ecc.
Cartuccia di pellicola in tubetto, 300 ml: tagliare la clip del tubetto prima dell'uso! Avvitare il miscelatore sulla cartuccia. Espellere 20 cm di resina di scarto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.