Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300
Resina d'iniezione ad alte prestazioni per calcestruzzo e collegamento di ferri d'armatura post-installati
- Descrizione tipo: WIT-UH 300
- Contenitore: Cartuccia coassiale
- Contenuto: 420 ml
- Pistola di estrusione idonea: Pistola di estrusione a batteria 420ml, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione WIT 420ml, Pistola di estrusione pneumatica 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml
- Condizioni temperatura di lavorazione min/max: -5 a 40 °C / temperatura nella base di ancoraggio durante la lavorazione e l'indurimento
- Condizioni temperatura ambiente min/max: -40 a 160 °C / al termine del processo di indurimento
- Resistenza temperatura, temperature permanenti max: 100 °C
- Resistenza temperatura, temperature temporanee max.: 160 °C
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mesi / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C
- Omologazione: ETA-17/0036, ETA-17/0127
- Base chimica: Resina bicomponente
- Colore: Grigio
- Mostra di più... Mostra meno...
Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300 ANC-CHIM-(WIT-UH300)-CART-420ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resina d'iniezione reattiva bicomponente, malta ibrida uretanica vinilestere priva di stirene
Fissaggio singolo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24):
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG
Zone soggette alla legge federale tedesca sulle acque (Wasserhaushaltsgesetz-WHG): sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 (ancoraggio chimico) per l'uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH
Collegamento di ferri d'armatura post-installati
- Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0127: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0509: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0036: collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR)
- Omologazione generale Z-74.8-207: sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 per l'uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH
Per la progettazione e il dimensionamento dell'impianto si consiglia il software tecnico Würth.
- Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0127: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, tassello a filettatura interna W-VI-IG), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0509: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0036: collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR)
- Omologazione generale Z-74.8-207: sistema a iniezione Würth WIT-UH 300 per l'uso su superfici in calcestruzzo LI/LIP non rivestite in impianti SFH
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, tubazioni, cavidotti ecc.
- Per ampliamenti strutturali, prese a soffitto e parete, ampliamento di strutture portanti, rinforzo di strutture portanti, fissaggio di balconi e tettoie, sigillatura di aperture temporanee e ferri d'armatura scoperti
- Sistema di fissaggio per l'uso in vasche di raccolta, impianti di raccolta e superfici in calcestruzzo LI e LIP non rivestito in sistemi per lo stoccaggio, il riempimento e la manipolazione di sostanze pericolose per l'acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.