Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico WIT-EA 150
Resina epossiacrilato con stirene per impieghi universali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Cartuccia coassiale
- Ancorante chimico bicomponente di alta qualità e con ottime caratteristiche tixotropiche
- Utilizzare sempre con miscelatore statico fornito insieme alla cartuccia
- La cartuccia può essere conservata ed utlilizzata entro la scadenza
- Resistente a temperatura continuativa +50°e max. temporanea + 80°
- Particolarmente adatto per ancoraggi in pietra naturale in quanto, grazie allo stirene, non provoca macchie o aloni
- Un solo tipo di resina per l‘impiego su più tipi di supporto
- Il miscelatore statico Fill&Clean facilita la pulizia della cartuccia coassiale in quanto dotato di spatola di pulizia ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- Utilizzabile anche in presenza d’acqua
In ambienti interni utilizzare resine senza stirene in quanto meno odoranti
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per ancoraggi pesanti in calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni, cemento spugno), muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni) e pietra naturale
In muratura forata, eseguire il foro a sola rotazione (senza percussione) onde salvaguardare le camere interne dei mattoni e utilizzare con bussole a rete o a calza
Per il fissaggio di macchinari, ringhiere e recinzioni, puntoni e travi in metallo, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, mensole, inferiate, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.