Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina d'iniezione WIT-NORDIC
Ancorante chimico invernale (installazione possibile fino a -20°C), per calcestruzzo e muratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ancorante a resina reattiva bicomponente, in vinilestere senza stirene
Ideale per cantieri invernali
- Utilizzabile con una temperatura ambiente e della malta fino a -20 °C
- Temperatura della cartuccia e di stoccaggio superiore a -20°C
Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1:
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
Ancoraggio in muratura:
Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare il miscelatore statico e chiudendola accuratamente con il tappo
- Certificato ETA–12/0164: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), carichi sismici di categoria C1
- Certificato ETA-16/0757: Ancoraggi in muratura (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
Istruzioni di posa: WIT-NORDIC è adatto per temperature estremamente basse, fino a -20 °C (cartuccia, ambiente e materiale di supporto). L'utilizzo a temperature uguali o superiori a +20 °C (cartuccia, ambiente e materiale di supporto) è sconsigliato.
- Certificato ETA–12/0164: Ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), carichi sismici di categoria C1
- Certificato ETA-16/0757: Ancoraggi in muratura (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Ancoraggio a temperature di installazione estremamente basse (fino a -20 °C)
- Per il fissaggio di strutture in legno e in metallo, profilati metallici, staffe, griglie, sanitari, tubazioni, cavidotti ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.