Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante chimico WIT- P 200
Resina poliestere senza stirene per impieghi universali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Cartuccia coassiale
- Ancorante chimico bicomponente di alta qualità e con ottime caratteristiche tixotropiche
- Conforme ai requisiti LEED secondo EQ c4.1
- Utilizzare sempre con miscelatore statico fornito insieme alla cartuccia
- Resistente a temperatura continuativa +50°C e temporanea max. +80°C
- Di qualità superiore delle altre resine poliestere presenti sul mercato
- Un solo tipo di resina per l‘impiego su più tipi di supporto
- Il miscelatore statico Fill&Clean facilita la pulizia in quanto dotato di spatola di pulizia
- Senza stirene e quindi poco odorante
- Media resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- Ancoraggio di diversi accessori come barre filettate, ganci, occhioli, bussole filettate ecc.
Per l’impiego in pietre naturali chiare è consigliato il WIT-EA 150 in quanto la WIT-P 200 può provocare aloni
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per ancoraggi pesanti in calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni) e muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni)
In muratura forata, eseguire il foro a sola rotazione (senza percussione) onde salvaguardare le camere interne dei mattoni e utilizzare con bussole a rete o a calza
per il fissaggio di macchinari, ringhiere e recinzioni, puntoni e travi in metallo, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, mensole, inferiate, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.